※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
ピッチ(mm)
2
注文コード
48864681
品番
G1017-M16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,470
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0952
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
シャンク径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
20
ねじの種類
M
精度
RH10
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiNコーティング
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864681
G1017-M16X2.0
22341517
1017 M16.0X2.0
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)