G1017-M18X2.5 Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング ねじの種類M 48864697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18 ねじ径M6 ピッチ(mm)2.5 注文コード48864697 品番G1017-M18X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,240
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど25種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。

用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 トラスコ品番398-0961 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 ねじ径M6 シャンク径(Φmm)14 ねじ長さ(mm)25 ねじの種類M 精度RH11 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiNコーティング 食付2〜3P シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864697 G1017-M18X2.5 22341526 1017 M18.0X2.5 Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする