G1017-M8X1.25 Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング ねじの種類M 48864776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.25 注文コード48864776 品番G1017-M8X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど25種類から選べます 他の種類を見る

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。

用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 トラスコ品番398-1045 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 ねじ径M12 シャンク径(Φmm)6.2 ねじ長さ(mm)12.5 ねじの種類M 精度RH7 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiNコーティング 食付2〜3P シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864776 G1017-M8X1.25 56394695 1017 グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリング グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリング 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする