※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スレッドミル
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864846
品番
3737 16.000
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
材質
超微粒子超硬合金
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
トラスコ品番
411-0714
刃数
4
全長(mm)
90
質量(g)
105
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
12.8
表面処理
窒化チタニウムカーボン(TiCN)