※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スレッドミル
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864891
品番
3737 8.000
参考基準価格(税別)
¥33,470
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
超微粒子超硬合金
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
トラスコ品番
411-0765
刃数
3
全長(mm)
62
質量(g)
20
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
刃長(mm)
18.1
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6.4
表面処理
窒化チタニウムカーボン(TiCN)