グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スレッドミル
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864916
品番
4133 10.000
参考基準価格(税別)
¥27,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
トラスコ品番
411-0781
刃数
3
全長(mm)
74
質量(g)
70
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
刃長(mm)
21.8
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7.95
表面処理
窒化チタニウムカーボン(TiCN)