サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
注文コード
48864995
品番
A20S-SDQCR 11
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8456
切刃長さ(mm)
11.6
適合チップ
ひし形55°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
250
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ