※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48865205
品番
CCMT 12 04 08-MM 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
606-8707
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48865205
CCMT 12 04 08-MM 2025
39350396
CCMT 12 04 08-MM 2025
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
サンドビック
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました