※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
48865293
品番
CNMG120404-WL 1525
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.4959
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-8774
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
サーメット
材種
1525
内接円径(mm)
12.7