※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
48865896
品番
DNMG150404-LC 1525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
606-9223
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48865896
DNMG150404-LC 1525
39363285
DNMG 15 04 04-LC 1525
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
サンドビック
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました