※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ DNMX-WF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48866045
品番
DNMX 15 04 08-WF 5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
-
トラスコ品番
606-9282
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48866045
DNMX 15 04 08-WF 5015
39365394
DNMX 15 04 08-WF 5015
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
サンドビック
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました