※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N151.2-300-25-4G  1125 T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ サンドビック 48866596 N151.2-300-25-4G  1125 T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ サンドビック 48866596

T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番606-9916 注文コード48866596 品番N151.2-300-25-4G 1125
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトラスコ品番・内容量など194種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番606-9916 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)6.787 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする