※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5100
注文コード
48866772
品番
N151.2-500-40-4G 1125
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
607-5100
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1