サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5134
注文コード
48866806
品番
N151.3-200-20-4G 2135
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
607-5134
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.783
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1