サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
607-5185
注文コード
48866851
品番
N151.3-500-40-7G 3020
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
607-5185
被削材
KP
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
6.106
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1