サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
25
トラスコ品番
607-6173
注文コード
48867341
品番
SL-266RKF-252517-16
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
l1・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-6173
ピッチ(mm)
0.5-3.0
l1
25
締付トルク
【チップ】3
f1
17
寸法dmm(mm)
25
チップサイズ
16
寸法Dm min(mm)
32