サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
40
トラスコ品番
607-6181
注文コード
48867357
品番
SL-266RKF-403227-16
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
l1・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-6181
ピッチ(mm)
0.5-3.0
l1
40
締付トルク
【チップ】3
f1
27
寸法dmm(mm)
40
チップサイズ
16
寸法Dm min(mm)
50