むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRP積層用ローラー(塗布用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48868742
品番
FAW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
セット内容
ローラーのみ
芯径(mm)
38
種類
ローラー
使用ハンドル
Φ7専用
ローラーサイズ(inch)
4
用途
FRP用
主な用途
塗布用