FRP積層用ローラー(塗布用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48868837 品番 FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。

セット内容柄+ローラー 芯径(mm)24 種類ローラーセット 使用ハンドルΦ6専用 ローラーサイズ(inch)6 用途FRP用 主な用途塗布用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする