むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRP積層用ローラー(塗布用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラーサイズ(inch)
1.5
芯径(mm)
24
注文コード
48868855
品番
FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・芯径・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
セット内容
ローラーのみ
芯径(mm)
24
種類
ローラー
使用ハンドル
Φ6専用
ローラーサイズ(inch)
1.5
用途
FRP用
主な用途
塗布用