FRP積層用ローラー(塗布用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラーサイズ(inch)8 芯径(mm)24 注文コード48868916 品番FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・芯径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。

セット内容ローラーのみ 芯径(mm)24 種類ローラー 使用ハンドルΦ6専用 ローラーサイズ(inch)8 用途FRP用 主な用途塗布用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする