VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
CRCW-IF
注文コード
48869477
品番
CRCW040247R0JNEDIF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージ/ケース
0402
許容差
±5%
定格電力(W)
0.063
テクノロジー
厚膜
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.35
シリーズ
CRCW-IF
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
規格
AEC-Q200
抵抗(Ω)
47
温度係数(ppm/K)
±200
最小温度係数(ppm/K)
-200