マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48869922 品番 MB-PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
吸着力(N)300 吸着力(N[kgf])300[30] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 仕様吸着面:底面(V形) トラスコ品番406-4101 幅(mm)30 質量(kg)0.2 高さ(mm)35 奥行(mm)34 マグネット部寸法(mm)30×34×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48869913
2018-11-05
用途:
狭い所に使用する。
櫻井製作所 様 (製造業)

小さな割には磁石は強力ですが、高価なのが難点です。

対象商品:
48869922
2015-10-16
用途:
精度測定

このサイズで、背面吸着も出来れば使い勝手も良くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする