カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットベース
カネテックの マグネットベース本体
ボーラベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48870017
品番
MB-BRB38
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
吸着力(N)
137
トラスコ品番
406-3961
幅(mm)
45
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
55
奥行(mm)
35