曜日別特売
AL FRPアルミネジローラー(脱泡用) むさし販売 48870142

FRPアルミネジローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)2
芯径(mm)10
内容量1セット注文コード48870142品番AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。

用途
FRP用
種類ローラーセット芯径(mm)10使用ハンドルΦ4.5専用主な用途脱泡用ローラーサイズ(inch)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870133
2017-11-03
用途: 塩ビ配管のFRP補強作業時
ガレージエンブレム自動車・二輪車・自転車関連業

使い心地か良好です。持ち手の部分の形状、表面加工は握り易さ汚れの付着等を考え使用前に修正しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする