むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPステンプレスローラー(脱泡用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
ローラーサイズ(inch)
8
注文コード
48870623
品番
SUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。
用途
FRP用
種類
ローラーセット
芯径(mm)
30
使用ハンドル
Φ6専用
主な用途
脱泡用
ローラーサイズ(inch)
8