むさし販売
むさし販売の ペイントローラー
むさし販売の FRP用ローラー
FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
芯径(mm)
45
注文コード
48870727
品番
CRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
芯径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きさは、大・小とコーナー専用がございます。角度に応じてご使用下さい。
用途
FRP用
種類
ローラーセット
芯径(mm)
45
使用ハンドル
Φ6専用
主な用途
脱泡用