FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 芯径(mm)70 注文コード48870754 品番CRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯径4種類から選べます 他の種類を見る

大きさは、大・小とコーナー専用がございます。角度に応じてご使用下さい。

用途FRP用 種類ローラーセット 芯径(mm)70 使用ハンドルΦ6専用 主な用途脱泡用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870727
2020-03-30
用途:
FRP の作業に
製造業

コーナー用初めて使ってみました! やはり専用品だけありとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする