MD-4 目玉クリップ サンケーキコム 48871277

目玉クリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード48871277 品番MD-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリップ幅(mm)30 トラスコ品番409-1809 シルバー サイズ小小 質量(g)349 綴じ枚数60枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48871277 MD-4 50540264 - 目玉クリップ 箱売り モノタロウ 目玉クリップ 箱売り モノタロウ 1パック(144個) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871252
2020-08-08
用途:
果樹(ブドウ)のビニール覆い  野菜トマトの雨除け用ビニール覆い等の留め具として使用
農業 様 (農・林・水産業)

以前はよく、洗濯挟みなどを使用していましたが、挟む力が弱くよく外れていました。
目玉クリップに変更してからは、強力な挟む力を持っており、多少の風が吹いても外れることがなく安心です。
 ただ、使用する箇所が露天なので、クリップに雨の当たらないように、挟む位置を考え枠の内側で、ビニールを巻き付けるように挟むのがコツ。

対象商品:
48871234
2017-05-29
用途:
布を束ねる時に使用
農・林・水産業

挟む力が、もう少し強ければ良いと思います。
強いクリップが、欲しいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする