日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示用小物
日学の マグネット用品
ペーパークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48871855
品番
PC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
マグネットで脱着可能なペーパークリップです。
トラスコ品番
412-1694
材質
本体:アルミ押し出し、裏面:マグネット付
幅(mm)
884
高さ(mm)
32
質量(g)
500
奥行(mm)
16.2