大見工業
大見工業の 切断
大見工業の 切断機用カッター(チップソー)
鉄斬り一番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48872914
品番
F-180DX
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高低刃+オリジナル台金形状で、従来品に比べ寿命が2倍以上に伸びました。(実用新案3128590号登録済)
外径(Φmm)
180
刃数
34
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄板、鉄パイプ、ALCなど
用途
鉄板、鉄パイプ、ALCなどの切断に。防じん丸のこ、切断機でお使いください。
トラスコ品番
396-6127
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
質量(g)
368
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
切断能力(mm)鉄鋼
12