FT3406 タコハイテスタ HIOKI(日置電機) 48873124

タコハイテスタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48873124 品番FT3406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

赤色可視光で安全に使用できます。
ドロッププルーフで安心です。

測定範囲(min-1[r.p.m])30.0〜99990 用途モーター、発電機、シャフト、ファンなどの回転数の測定 仕様アナログ出力、パルス出力付 トラスコ品番408-4128 セット内容携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094 質量(g)230 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属) 測定方式非接触式 検出距離(mm)50〜500 分解能0.1rpm 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48873124
2020-11-25
用途:
試作品の特性実験時
株式会社ワィティー 様 (サービス業)

静特性実験だけでなく、過渡特性実験にも利用できとても便利

対象商品:
48873115
2016-05-26
用途:
車検時
株式会社ENEOSウイング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すごく使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする