TGLボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード48873457 品番80622601BL503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。
厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。
製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。

材質POM 種別TGLボード 寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法 ブルー 質量(g)約460 外寸(mm)511×343×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品の嵌合は嵌め殺しとして設計されております。嵌合部を外すと、嵌合部が破損して再利用できない場合があります。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量20以上のご注文無料
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする