No.396 クリーン養生テープ 日東電工 48874621

※サンプル画像です ※奥のテープのみになります

クリーン養生テープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード48874621 品番No.396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。

用途
プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
ピンク テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.126 トラスコ品番401-0639 基材ポリオレフィン 伸度(%)190 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)13.40 粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板) 巻戻し力(N/25mm)3.04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48874621 No.396 33247243 No.396 クリーン養生テープ 日東電工 クリーン養生テープ 日東電工 1巻 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33247234
2023-02-17
用途:
クリーンルームでの養生
有限会社望月電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

紙芯ではないものを持ち込みたかったので、先方客にも安心してもらえた。
一般的な幅の物を注文したつもりだったが、うっかり幅狭を注文してしまった(注文者のミスですが)

対象商品:
33247243
2022-09-17
用途:
クリーンルーム関係養生
株式会社明伸 様 (運輸・通信業)

迅速な対応ありがとうございます。
早い対応なのでリピートしております。

対象商品:
33247234
2016-02-03
用途:
クリーンルーム内で使用

注文してから他のサイトで検索してみたらそちらの方が安かった。
そちらは送料もかからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする