※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
ニトフロン粘着テープNo903UL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48875111
品番
NO903UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
色
グレー
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコン粘着剤
粘着力
4.58N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60〜200℃
用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様
UL規格品
トラスコ品番
401-1295
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
質量(g)
1470
使用温度範囲
-60〜200℃
主な用途
耐熱結束
粘着力(N/10mm)
4.58
引張強度(N/10mm)
110.5
特性
耐熱性