V-ツインモーターオイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード48875505 品番HBR-96905
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。

SAE20W-50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-02
用途:
ハーレーのエンジンを使ってるバイクに

ハーレーのエンジンを使ってるバイクに購入し使っております、特に問題なく使えているのでリピ買いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする