BEL-RAY
BEL-RAYの オイル・ケミカル・補修
BEL-RAYの バイク用オイル
BEL-RAYの 4サイクルオイル
V-ツインセミシンセティックモーターオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(946mL)
注文コード
48875514
品番
HBR-96910
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
SAE
20W-50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性