BEL-RAY
BEL-RAYの オイル・ケミカル・補修
BEL-RAYの バイク用オイル
BEL-RAYの 4サイクルオイル
V-ツインシンセティックモーターオイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(946mL)
注文コード
48875523
品番
HBR-96915
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
化学合成モーターオイルはベル・レイ独自に開発された、高極圧合成ベースオイルを使用し、全てのV-ツインエンジンに対して無類の保護性・パフォーマンスを与えるべく特に組成されています。
SAE
10W-50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性