BEL-RAY
BEL-RAYの オイル・ケミカル・補修
BEL-RAYの バイク用オイル
BEL-RAYの ギアオイル
ビックツイントランスミッションオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(946mL)
注文コード
48875532
品番
HBR-96900
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。
粘度
85W-140
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性