BEL-RAY
BEL-RAYの オイル・ケミカル・補修
BEL-RAYの バイク用オイル
BEL-RAYの ギアオイル
スポーツトランスミッションフルード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(946mL)
注文コード
48875557
品番
HBR-96925
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度
85W
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性