※イメージ

ハイパフォーマンスフォークオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 48875575 品番 HBR-94850
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。

粘度20W 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする