シリコーンDOT5ブレーキフルード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(355mL) 注文コード48875584 品番HBR-99450
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

D.O.T.の最高ブレーキフルード規格に適合、最大の敵である水分を吸収することなく、又沸点が極めて高いのでフェーディングに抗することができます。プラスティック及び塗装面にも影響を及ぼしません。

規格DOT5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
1994年ハーレーのブレーキフルード
農・林・水産業

DOT5が指定のブレーキフルードです。他(DOT4やDOT5.1)のは安いのになんでこんなに高価なんでしょう。純正品もありますが品切れのためこれにしました。以前も使いましたが問題ありませんでした。どちらでもいいです。

対象商品:
48875584
2022-05-04
用途:
スポーツスターのブレーキメンテナンス
建設業・工事業

ハーレーはDOT5のブレーキオイルしか使えないので使用しました。ハーレー純正より高いので普段はわざわざこれを使う必要なさそうですが、純正が31日以内という不確定な納期でしたのでこちらを利用。純正の無着色に対して紫色の着色がしてあるので、入れ替え時の切り替わりがわかり易くて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする