空研ぎペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード48876362 品番C220A10D228X280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。

粒度220 長さ(mm)280 幅(mm)228 用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。 トラスコ品番409-4964 材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt) 質量(g)11 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする