NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 手研磨
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨シート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 研磨材付シート
ファブロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
48876387
品番
A120 QTS 150X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
仕上がり相当番手
120
長さ(mm)
250
幅(mm)
150
用途
頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。
トラスコ品番
423-7994
材質
砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布
色
茶
質量(g)
166
適合材
石材、コンクリート