※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファブロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 仕上がり相当番手80 注文コード48876414 品番A 80 QTS 150X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上がり相当番手など5種類から選べます 他の種類を見る

太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。

仕上がり相当番手80 長さ(mm)250 幅(mm)150 用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。 トラスコ品番423-8028 材質砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布 質量(g)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする