カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
耐圧ホース インダスオーパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
48876512
品番
オーパ-32×42.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
低圧から高圧までのハードな作業に最適
内径×外径(Φmm)
32×42.6
許容曲げ半径(mm)
250
許容圧力(MPa)
0〜2.0
用途
土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
仕様
耐圧性・耐久性・透明性
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
37.25
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜50
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
42.6
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の50%以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません