NM-35 折り畳み式コンテナ JEJアステージ 48878768

折り畳み式コンテナ

(3件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
内容量1個注文コード48878768品番NM-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。

容量(L)32外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×490×252有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約317×455×244グリーンフタの有無なし材質ポリプロピレン質量(kg)1.3耐荷重(kg)7外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)252RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878777
2021-06-18
用途: 収納のため
製造業

重ねて置けるのと、不要になれば折りたたんで収納できるので便利です。

対象商品 : 48878768
2021-02-06
用途: 普段使い
金融・保険業

大きさ違いの段ボールに収納している物を同じ大きさの箱に詰め替えて収納に無駄を無くすため。断捨離が必要な物が多数有るので時間掛けて整理しながら、コンテナを使わなくなったら折り畳んでコンパクトに収納できると考えました。

対象商品 : 48878768
2017-07-29
用途: 収穫物の収納
その他業種

メジャーが側面上についているので、大きさを区分けするのに非常に便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする