VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 高電圧 整流ダイオード, スタッドカソード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
48879654
品番
VS-SD2500C25K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●整流タイプ:高電圧●ピーク逆繰返し電圧:2500V●実装タイプ:スタッド●パッケージタイプ:DO-200AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.41V●高さ:27.5mm●直径:74.5mm●ピーク逆電流:75mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応