仕様ダイオード構成:スタッドカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:2000V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-9 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.62V 、 長さ:36.93mm 、 幅:32mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応