VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 高電圧 整流ダイオード, スタッドカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48879706
品番
VS-SD400N24PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:2400V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-205AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.62V●長さ:32mm●幅:32mm●高さ:260.5mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:8.6kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応